Scotch-Brite™ High Strength Schuurschijf HS-DC, 200 mm x 8 mm, A MED

Artikelnummer: 7100182617
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
Prijs voor 20 Stuk: 170,60 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182617
Kopiëren
EAN/GTIN 53134375254101
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100182617
Kopiëren
L-nummer L51710 844
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werk op onregelmatige oppervlakken en kom in krappe ruimtes zonder het basismateriaal te beschadigen met de Scotch-Brite™ Hoogwaardige schijf. Onze schijven voor algemeen gebruik reinigen, ontpluizen, verwijderen imperfecties, ontvetten en zorgen voor zijdeglanzende finish. Ze beschikken over een duurzame, non-woven, open webstructuur die bestand is tegen vollopen en de temperatuur laag houdt om de snijwerking tijdens de hele levensduur van de schijf constant te houden. De schijven kunnen afzonderlijk worden gebruikt of gestapeld op een machine met rechte as of tafelslijper om grotere oppervlakken, spijlenroosters, roosters, ventilatieopeningen en rails te conditioneren. Scotch-Brite™ is een uniek oppervlaktebewerkingsproduct met een schuurmateriaal in non-woven nylon vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal en vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van de schijven. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken.

Voordeel:

  • Duurzame schijf met een open web voor afbramen, verwijderen van putjes en pluisjes en reinigen van diverse metalen
  • Vervormbare schijf met slijtagebestendige rand die een consistente finish en een lange levensduur biedt
  • Kan worden gestapeld om de gebruiksmogelijkheden uit te breiden of grotere oppervlakken te behandelen
  • Bestendigheid tegen vollopen zorgt voor een langere snijwerking tijdens de hele levensduur van de schijven
  • Stevig, non-woven materiaal maakt intensief gebruik mogelijk

Advies:

  • Voor een effectieve reiniging, afbramen, Denib, Defuzz en het bereiken van een satijnglans bij het werken op onregelmatige oppervlakken en het doorboren van smalle oppervlakken

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen