Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurvel WR-SH, 158 mm x 224 mm, S VFN

Artikelnummer: 7100182606
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182606
EAN/GTIN 54046719972871
Nummer fabrikant 7100182606
L-nummer L51710 252

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 224 mm
Totale breedte: 158 mm
Opvallend lijnpatroon met fijne structuur

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Slijtbestendige vellen zijn ontworpen voor reinigen, finishen en licht afbramen. Onze vellen zijn geschikt voor gebruik in machinale en handmatige toepassingen.

Kenmerk:

Behoud de geometrie van het werkstuk
Te gebruiken voor efficiënt reinigen, finishen en licht afbramen
Kunnen worden gebruikt voor machinale en handmatige toepassingen
Zorgen voor een matglanzende finish op metaal
Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan

Tip:

Use for cleaning, finishing and light deburring
Creates a satin finish on metal
Use in machine and manual applications