Scotch-Brite™ Clean & Finish schuurvel CF-SH, 158 X 224 mm, 3X20/CTN

Artikelnummer: 7100182600
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurspons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100182600
    EAN/GTIN 54046719934640
    Nummer fabrikant 7100182600
    L-nummer L51710 312

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal reinigen en afwerken
    Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
    Totale lengte: 224 mm
    Totale breedte: 158 mm
    Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Clean and Finish-vel heeft een vervormbare, non-woven webstructuur en verschillende soorten mineralen voor blenden, reinigen en finishen. Door hun flexibiliteit zijn onze Clean and Finish-vellen zeer geschikt voor moeilijk te bereiken plekken en om een gelijkmatige finish te krijgen.

    Kenmerk:

    Materiaal reinigen en afwerken
    Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
    Nylon vezelvlies verkrijgbaar met aluminium oxide schuurkorrel of silicium carbide schuurkorrel
    Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
    Geen verandering in de werkstukgeometrie
    Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
    Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan
    Vrij van corrosieve metalen
    Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel

    Tip:

    Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen