Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED

Artikelnummer: 7100182515
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100182515
    EAN/GTIN 54001895772127
    Nummer fabrikant 7100182515
    L-nummer L51710 924

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
    Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
    Totale lengte: 10 m
    Totale breedte: 115 mm
    Opvallend lijnpatroon met fijne structuur

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

    Kenmerk:

    Extra scheurvast en duurzaam Clean & Finish materiaal
    Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
    Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
    Geen verandering in de werkstukgeometrie
    Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
    Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan

    Tip:

    Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen