Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 125 mm x 10 m, A MED

Artikelnummer: 7100182511
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182511
EAN/GTIN 54001895764719
Nummer fabrikant 7100182511
L-nummer L51710 605

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 125 mm
Opvallend lijnpatroon met fijne structuur

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

Kenmerk:

Extra scheurvast en duurzaam Clean & Finish materiaal
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan

Tip:

Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen