Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 115 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182508
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 stuks
  • Stappen van de bestelling: 32 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182508
EAN/GTIN 04054596598058
Nummer fabrikant 7100182508

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 115 mm
Opvallend lijnpatroon met fijne structuur

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

Kenmerk:

Extra scheurvast en duurzaam Clean & Finish materiaal
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan

Tip:

Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen