Uitvoering:
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
T-materiaal
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 150 mm
Voorjaarsactie, aanpassingsvermogen
Omschrijving:
Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.
Kenmerk:
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
T materiaal
Fijne, glanzende afwerking dankzij schuurpasta's
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Veerkracht, aanpassingsvermogen
Zonder schuurkorrels
Tip:
Gemakkelijk schoon te maken, uitstekend voor polijsten