Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 50 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182492
  • Minimale bestelhoeveelheid 108 stuks
  • Stappen van de bestelling: 108 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182492
EAN/GTIN 04054596597846
Nummer fabrikant 7100182492
L-nummer L51710 679

Omschrijving

Uitvoering:

Reinig het materiaal en werk het af met siliciumcarbide schuurkorrelig (type S)
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezel fleece Clean & Finish materiaal met aluminiumoxide abrasief grind (type A)
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 50 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken met siliciumcarbide schuurkorrel (type S)
Driedimensionaal Scotch-Brite™ non-woven Clean & Finish materiaal met aluminiumoxide schuurkorrel (type A).
F-versie (Flint)
Fijn, mat lijnenspel (type A)
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Opvallend lijnenspel met fijne structuur (type S)
Slijpkorrel met hoge taaiheid
Zachte slijpkorrel
Harde, spitse schuurkorrel

Tip:

Opruwen van gelakte oppervlakken
Verwijdering van houtvezels
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken
licht ontbramen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.