Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 100 mm x 10 m, Type T

Artikelnummer: 7100182490
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182490
EAN/GTIN 04046719959655
Nummer fabrikant 7100182490
L-nummer L51710 140

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
T-materiaal
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 100 mm
Voorjaarsactie, aanpassingsvermogen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
T materiaal
Fijne, glanzende afwerking dankzij schuurpasta's
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Veerkracht, aanpassingsvermogen
Zonder schuurkorrels

Tip:

Gemakkelijk schoon te maken, uitstekend voor polijsten