Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 100 mm x 10 m, AVF

Artikelnummer: 7100182473
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182473
EAN/GTIN 04046719784592
Nummer fabrikant 7100182473
L-nummer L51710 1581

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 100 mm

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Goede afwerking
Geschikt voor een breed scala van reinigings- en afwerkingswerkzaamheden (standaard)

Tip:

Opruwen van gelakte oppervlakken
Verwijdering van houtvezels
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken
licht ontbramen