Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 200 mm x 10 m, S VFN

Artikelnummer: 7100182468
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182468
EAN/GTIN 04054596597570
Nummer fabrikant 7100182468

Omschrijving

Uitvoering:

Reinig het materiaal met aluminiumoxide schuurkorrelig materiaal (type A)
Reinig het materiaal en werk het af met siliciumcarbide schuurkorrelig (type S)
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 200 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken met een schuurkorrel van aluminiumoxide (type A)
Materiaal reinigen en afwerken met siliciumcarbide schuurkorrel (type S)
Slijtvaste fleece
Fijn, mat lijnenspel (type A)
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Hoge weerstand en scheursterkte
Harde, spitse schuurkorrel (type S)
Slijpkorrel met hoge taaiheid (type A)
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel

Tip:

Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.