Scotch-Brite™ General Purpose Schuurrol GP-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182227
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
Prijs voor 4 Stuk: 243,76 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182227
Kopiëren
EAN/GTIN 53134375318025
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100182227
Kopiëren
L-nummer L51710 146
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Rol voor algemeen gebruik voor reiniging, lichte roestverwijdering, oppervlaktevoorbereiding voorafgaand aan lakken, glijden, vernissen, afbramen en galvaniseren. Onze Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke oppervlakbewerkingsproducten met schuurkorrels die zijn opgenomen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren. Onze rol is gemakkelijk in de gewenste lengte te scheuren en de driedimensionale open structuur zorgt voor een gecontroleerde, herhaalbare snijwerking en een uniforme finish.

Voordeel:

  • Gemmakelijk af te scheuren
  • Uniforme finish
  • Uniforme finish

Advies:

  • Voor reiniging, gemakkelijk verwijderen van roest, oppervlaktevoorbereiding vóór het schilderen, schuiven, schilderen, afbramen en galvaniseren

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen