3M™ Secure Click™ HF-800 serie Hoofdharnas voor ademhalingsmaskers met spraakmembraan HF-800-04

Artikelnummer: 7100181728
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100181728
EAN/GTIN 04054596621978
Nummer fabrikant 7100181728

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 43.4 mm
Totale breedte: 124.7 mm
Totale hoogte: 121 mm

Omschrijving:

Het 3M™ Secure Click™ HF-800-04 Hoofdharnas voor de HF-800 serie ademhalingsmaskers met spraakmembraan is een vervangend hoofdharnas voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ halfgelaatsmaskers HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD (los van elkaar verkocht).

Kenmerk:

Reserve hoofdband
Vervangingsonderdeel voor 3M herbruikbare ademhalingsmaskers
Kan worden gemonteerd door de gebruiker of door een servicecentrum
Voor 3M herbruikbare ademhalingstoestellen