3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal 8912 serie

Artikelnummer: 7100181259
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 7100181259
    EAN/GTIN 04054596618930
    Nummer fabrikant 7100181259

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
    Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 914.4 mm

    Omschrijving:

    3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8912 is ontworpen voor slecht zichtbare kledingstukken zoals werkkleding, bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.

    Kenmerk:

    Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
    Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
    Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
    3M″ logo op het reflecterende oppervlak vergemakkelijkt verificatie