3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal 8712 Serie

Artikelnummer: 7100181120
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 7100181120
    EAN/GTIN 04054596619067
    Nummer fabrikant 7100181120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
    Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 1270 mm

    Omschrijving:

    3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8712 N is ontworpen voor slecht zichtbare kledingstukken zoals werkkleding, bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.

    Kenmerk:

    Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
    Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
    Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
    Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100