3M™ 1253 EMS Full Range Markering - Afvalwater, Groen

Artikelnummer: 7100178098
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178098
EAN/GTIN 50051128620347
Nummer fabrikant 7100178098

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: groen
Horizontale inbouwpositie
Geschikt als ″beschermend schild″ voor hulzen
Diameter van 38,1 cm.
Totale hoogte: 1,65 cm

Omschrijving:

3M™ 10,2 cm bolvormige ID-marker met uitgebreid bereik van 1,5 meter - Afvalwater 1424-XR/iD

Kenmerk:

Geschikt voor diepere toepassingen
Geen externe stroomvoorziening nodig
Diameter van 38,1 cm
Kleur in overeenstemming met APWA normen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen