3M™ 1432 EMS Pin Markering - Telefoon, Oranje

Artikelnummer: 7100178097
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178097
EAN/GTIN 50051128620408
Nummer fabrikant 7100178097

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: oranje
Ideaal voor retrospectieve markering in afgedichte oppervlakken.
Maximale opsporingsdiepte is 60 cm
19,8 mm diameter x 76,2 mm hoogte
Passieve antenne in oranje waterafstotende polyethyleen behuizing

Omschrijving:

Nauwkeurige markering - zelfs onder asfalt. De markeerstift voor ondergrondse installaties kan ook achteraf worden gebruikt.

Kenmerk:

Maximale detectiediepte is 60 cm
Ideaal voor post-marking in verzegelde oppervlakken.
Cilindrische vorm
Passieve antenne in een waterafstotend omhulsel van polyethyleen
Bestand tegen temperaturen van -20° tot 50° C
Bestand tegen de elementen en 50 jaar levensduur
Werkt zonder externe stroombron
Kleur in overeenstemming met APWA normen

Tip:

Voor elektrische isolatie tot 1kV, reparatie van kabelmantels en bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen