3M™ 1401-XR EMS Bal Markering - Telefoon, Oranje

Artikelnummer: 7100177965
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100177965
EAN/GTIN 50638060289186
Nummer fabrikant 7100177965

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Diameter van ca. 11 cm.
De vloeistof in de marker is biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor mens, fauna en flora
Detectiediepte tot max. 1,5 m.
Totale hoogte: 10.4 cm

Omschrijving:

De 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers hebben een zelfnivellerend ontwerp dat een nauwkeurige horizontale positionering mogelijk maakt, ongeacht de plaatsing in de grond, wat een nauwkeurige positionering van ondergrondse faciliteiten vergemakkelijkt.

Kenmerk:

Dekking tot 1,5 meter
Zelfnivellerend ontwerp voor nauwkeurige horizontale positionering
Maakt eenvoudige markering van ondergrondse nutsleidingen mogelijk
Passieve antenne in een waterafstotend omhulsel van polyethyleen
Werkt in een temperatuurbereik van -20 tot 50 graden Celsius
Werkt zonder externe stroomvoorziening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen