3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5514NVE-CE, neon-groen, niet geventileerd, CE, [doos met 4 stuks]

Artikelnummer: 7100175606
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100175606
    EAN/GTIN 04054596593800
    Nummer fabrikant 7100175606

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Neon Groen
    Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
    Met het 4-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
    Instelbare stand
    Het geribbelde ontwerp, dat op de klimhelm is gericht, zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven

    Omschrijving:

    De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5514NVE-CE heeft een verstelbare positionering en een eenvoudig aan te passen 4-punts ratelsluiting die is voorzien van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, neon-groene veiligheidshelm heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. Hij voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

    Kenmerk:

    Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
    Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
    De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
    Verstelbare positionering
    Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
    Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
    3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
    Door 3M ontwikkelde UV-indicator laat de drager weten wanneer de helm vervangen moet worden ten gevolge van UV-blootstelling
    Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation) en gesmolten metaalspatten
    Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal
    Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC
    UV-gestabiliseerd ABS

    Tip:

    Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie