3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5512NVE-CE, zwart, niet geventileerd, CE, [doos met 4 stuks]

Artikelnummer: 7100175605
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100175605
EAN/GTIN 04054596593770
Nummer fabrikant 7100175605

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Met het 4-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Instelbare stand
Het geribbelde ontwerp, dat op de klimhelm is gericht, zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5512NVE-CE heeft een verstelbare positionering en een eenvoudig aan te passen 4-punts ratelsluiting die is voorzien van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, zwarte veiligheidshelm heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. Hij voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

Kenmerk:

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Verstelbare positionering
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Door 3M ontwikkelde UV-indicator laat de drager weten wanneer de helm vervangen moet worden ten gevolge van UV-blootstelling
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation) en gesmolten metaalspatten
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal
Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC
UV-gestabiliseerd ABS

Tip:

Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie