3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5504V-CE, groen, geventileerd, CE, [doos met 4 stuks]

Artikelnummer: 7100175594
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100175594
EAN/GTIN 04054596593442
Nummer fabrikant 7100175594

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Met het 4-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Instelbare stand
Optionele ventilatieopeningen laten lucht door de helm stromen

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5504V-CE heeft een instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, groene veiligheidshelm heeft een 3M™ Uvicator™ Sensor die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

Kenmerk:

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk
Optionele ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Er kan ook 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal worden aangebracht voor een betere zichtbaarheid onder slechte lichtomstandigheden
Er kan ook 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal worden toegevoegd voor een betere zichtbaarheid onder omstandigheden met weinig licht
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation)
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming

Tip:

Voor gebruik in de bouw, olie en gas, bosbouw en algemene industrie
Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie