Uitvoering:
Verstelbare 4-punts kinband voor een snelle en perfecte pasvorm
De gepatenteerde omschakelfunctie maakt omschakelen tussen de veiligheidsnormen EN 397 en EN 12492 mogelijk
Optioneel accessoire voor 3M™ SecureFit™ X5000 Series veiligheidshelmen.
Gemakkelijk te monteren, te bedienen en af te stellen
Plastic dop
Omschrijving:
De 3M™ Standaard 4-punts kinband X5-S4PTCS2 wordt meegeleverd met de 3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelmen en kan ook worden gekocht als vervangingsonderdeel. Onze verstelbare kinband is voorzien van een exclusieve keuzefunctie om te schakelen tussen de veiligheidsnormen EN397 of EN12492. Onze kinband is eenvoudig instelbaar en heeft een kunststof gesp.
Kenmerk:
4-punts verstelbare kinband, ontworpen voor een snel en soepel aanpasbare pasvorm
Gepatenteerde keuzefunctie stelt u in staat te schakelen tussen de veiligheidsnormen EN397 of EN12492
Optionele extra voor 3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelmen
Eenvoudig aan te brengen, te gebruiken en aan te passen
Kunststof gesp
Vervangt versleten of beschadigde onderdelen
Tip:
Voor gebruik met 3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelmen voor de bouw, sloop, bosbouw, olie en gas