3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5502NVE-CE, geel, niet geventileerd, 1000 VAC, CE, [doos met 10 stuks]

Artikelnummer: 7100175539
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100175539
EAN/GTIN 04054596593930
Nummer fabrikant 7100175539

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Met het 4-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Het geribbelde ontwerp, dat op de klimhelm is gericht, zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven
De bestaande inkepingen en beugels zijn compatibel met een groot aantal 3M(tm) beschermvizieren, oorkappen en andere accessoires

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5502NVE-CE heeft instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, gele veiligheidshelm heeft een 3M™ Uvicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik en de EN 50365 1000 Vac-norm.

Kenmerk:

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
Compatibel met een kunststof gesp in de kinband
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Gecertificeerd volgens EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik en EN 50365 1000 Vac-norm
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation) en gesmolten metaalspatten
Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC
UV-gestabiliseerd ABS
Kleur: Geel

Tip:

Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie