3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5001VE-CE, wit, geventileerd, 1000 VAC, CE, [doos met 4 stuks]

Artikelnummer: 7100175101
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100175101
EAN/GTIN 04054596592322
Nummer fabrikant 7100175101
L-nummer ZP0430 X5001VE-CE

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Het unieke 4-punts conversiesysteem voor chinstrap, ontwikkeld door 3M(TM), maakt het mogelijk dat de user kan schakelen tussen de normen en 12492 (mountaineering helmen) en en 397 (industriële helmen).
Met het 6-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Het geribbelde ontwerp, dat op de klimhelm is gericht, zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5001VE-CE heeft zes verschillende instellingen voor aanpassen van de positie en een 4-punts kinband met selectiesysteem om te schakelen tussen de certificeringsnormen EN397 (industriële veiligheidshelmen) of EN12492 (helmen voor bergbeklimmers). Onze witte veiligheidshelm is geventileerd, randloos en heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. De gemakkelijk aan te passen 6-punts ratelsluiting voorzien van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Hij voldoet ook aan de norm EN50365 (1000 VAC) voor elektrisch geïsoleerde helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties.

Kenmerk:

Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts kinband met selectiesysteem, uniek van 3M, stelt de gebruiker in staat te schakelen tussen de normen EN 12492 (klimhelmen) en EN 397 (industriële veiligheidshelmen)
De 6-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Gecertificeerd voor ofwel EN12492 of EN397 (afhankelijk van de configuratie van de kinband) en de EN50365 1000 VAC-norm
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation)
UV-gestabiliseerd ABS
Kleur: Wit

Tip:

Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie