Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Het unieke 4-punts conversiesysteem voor chinstrap, ontwikkeld door 3M(TM), maakt het mogelijk dat de user kan schakelen tussen de normen en 12492 (mountaineering helmen) en en 397 (industriële helmen).
Met het 6-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Standaard magnetische borgclip
Omschrijving:
De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5003V-CE heeft zes verschillende instellingen voor aanpassen van de positie en een 4-punts kinband met selectiesysteem om te schakelen tussen de certificeringsnormen EN397 of EN12492. Onze blauwe veiligheidshelm is geventileerd, randloos en heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. De gemakkelijk aan te passen 6-punts ratelsluiting voorzien van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology.
Kenmerk:
Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts kinband met selectiesysteem, uniek van 3M, stelt de gebruiker in staat te schakelen tussen de normen EN 12492 (klimhelmen) en EN 397 (industriële veiligheidshelmen)
De 6-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Standaard met magnetische gespclip
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Gecertificeerd volgens EN12492 of EN397 (afhankelijk van de configuratie van de kinband)
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation)
UV-gestabiliseerd ABS
Kleur: Blauw
Tip:
Voor gebruik in de bouw, olie en gas, bosbouw en nutsbedrijven