3M™ Thermal Transfer Label Materials

Artikelnummer: 7100174269
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100174269
EAN/GTIN 04054596524538
Nummer fabrikant 7100174269

Omschrijving

Uitvoering:

Weerbestendig
Rekbaar
Betrouwbare buitenmarkering
Gering hersteleffect
Kan opnieuw worden geëtiketteerd met thermische transferdruk

Omschrijving:

Of het nu in de zon is, regent of vriest, onze etikettenfolies trotseren betrouwbaar alle weersomstandigheden. De aluminium glanzende PVC-folie wordt gekenmerkt door zijn weerbestendigheid, vooral bij betrouwbaar en permanent gebruik buitenshuis. Bovendien kan het niet onbeschadigd op een ander oppervlak worden overgebracht. Hij heeft geringe terugtrekkrachten en is daarom geschikt voor hoeken, randen, rondingen of driedimensionaal gebogen vormen. Het is bedrukbaar in basisdruk (boekdruk wordt niet aanbevolen) en kan worden overgetekend in thermotransferdruk. De beschermhoes, aan beide zijden gesiliconiseerd, zorgt voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage.

Kenmerk:

Geschikt voor zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C
UL erkend
Transmissie-bewijs