Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro Extra Cut, XC-DR, 76,2 mm, A XCRS

Artikelnummer: 7100173790
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
Prijs voor 40 Stuk: 285,20 €
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100173790
Kopiëren
EAN/GTIN 50638060215451
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100173790
Kopiëren
L-nummer L51710 867
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbereiden van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat onze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze geven toegang tot lastig te bereiken plekken. Aluminiumoxide is een zeer hard mineraal, dat een hoge snijwerking biedt. Het wordt vaak gebruikt in toepassingen onder hoge druk zoals snijden en verwijderen van lasnaden, het werkt intensief bij het verwijderen van zware roest, dikke verf en corrosie zonder uithollingen achter te laten en het zorgt tegelijkertijd voor de voorbereiding van het basismateriaal eronder. Dit betekent dat gebruikers een coating van het werkstuk kunnen verwijderen om dit gereed te maken voor las- of lijmbewerkingen met dezelfde schijf. Hierdoor wordt de tijd bespaard die anders nodig is voor het verwisselen van schuurmiddelen. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en bieden weinig vibratie, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur. Deze schijven zijn bovendien uitgerust met het Roloc™ bevestigingssysteem. Gebruikers kunnen snel de schijf bevestigen op een Roloc™ steunschijf (wordt apart verkocht) die is gekoppeld aan het elektrisch gereedschap. Hierdoor hoeft minder tijd te worden besteed aan het instellen en het maken van verbindingen, wat bijdraagt aan een hogere productiviteit.

Voordeel:

  • Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
  • Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
  • Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
  • Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
  • Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
  • Hoge snelheid en weinig vibratie
  • Door het Roloc™ bevestigingssysteem kunt u eenvoudig schijven vervangen
  • Hiervoor is het gebruik van Roloc™ steunschijf vereist (wordt apart verkocht)

Advies:

  • Reinigen van lasnaden en verwijderen van zware roest, roestputjes, dikke verf, corrosie en verkleuringen van lasnaden