3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 320+, PN51426

Artikelnummer: 7100173181
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100173181
EAN/GTIN 04054596588899
Nummer fabrikant 7100173181
L-nummer L51710 408

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Purper
Precisie-gevormde, zelfslijpende schuurkorrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
Scherpere snijvlakken betekenen minder benodigde slijpdruk, minder wrijving en minder slijtage
Meergaats perforatie zorgt voor uitstekende stofafzuiging
Hookit™ haak-en-lus bevestiging voor veilige ondersteuning en snelle vervanging

Omschrijving:

Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.

Kenmerk:

30% hoger verwijderingspercentage in vergelijking met andere hoogwaardige schuurmiddelen
Hookit™ klittenbandsluiting voor een stevige grip en snel wisselen
Verkrijgbaar in korrelgroottes 80+ tot 400+