Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Totale lengte: 91.44 m
Totale breedte: 1422.4 mm
Omschrijving:
3M™ Zelfklevend beschermingsmateriaal tegen vloeistoffen is ideaal voor een breed scala van tijdelijke oppervlaktebescherming in industriële toepassingen. De vloeistofbestendige laag beschermt werkoppervlakken tegen water, olie, oplosmiddelen en nog veel meer. Het non-woven oppervlak ervan vangt vuil, stof en afval op en voorkomt dat deze zich door de ruimte verspreiden. De zelfklevende rug houdt het stevig op zijn plaats en laat zich verwijderen zonder lijmresten.
Kenmerk:
De 3M™ zelfklevende stof voor bescherming tegen vloeistoffen mag niet worden gebruikt in gebieden met ontvlambare materialen in explosieve concentraties, aangezien statische ontladingen kunnen optreden. Daartoe behoren gebieden die zijn ingedeeld als ATEX-zones 0, 1 en 2 en 20, 21 en 22.
Speciaal samengesteld oppervlaktebeschermingsmateriaal voor industriële, mariene en automobieltoepassingen
Beschermt oppervlakken tijdelijk tegen de schadelijke effecten van vloeistoffen, oliën en oplosmiddelen en bindt vuil.
Zelfklevende achterkant houdt materiaal stevig op zijn plaats voor snel en gemakkelijk aanbrengen
UV-lichtbestendig - kan buiten tot twee weken worden gebruikt
Herpositioneerbaar materiaal is snel en gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder resten
Aanpasbaar materiaal kan worden aangebracht op onregelmatige oppervlakken, zoals slangen en onderdelenstandaards
Verhoogt aantoonbaar de grip en vermindert het risico op uitglijden en vallen