Uitvoering:
nieuw catalogusnummer: 7100167333
De 3M™ Speedglas™ Series 9100 lasmasker heeft een vergrootlenshouder ingebouwd in het lasfilter, waardoor de lens gemakkelijker en veiliger in het gebruik is.
De nieuwe 3M™ Speedglas™ Serie 100 lasmasker is voorzien van een vergrootlenshouder die is ingebouwd in het lasfilter, waardoor de lens eenvoudiger en veiliger in het gebruik is. Voor de oudere filters uit de 100-serie is een vergrootlenshouder vereist (reserveonderdeel 171017).
Voor de 3M™ Speedglas™ SL lasmasker hebt u een vergrootlenshouder nodig, die verkrijgbaar is als afzonderlijk reserveonderdeel (171031).
Omschrijving:
Het vergrootglas met dioptrie 1,5 wordt gebruikt om het desbetreffende object voor lassers 1,5 keer te vergroten. Kan worden gebruikt bij alle Speedglas laskappen.
Kenmerk:
Het lasmasker uit de 3M™ Speedglas™ 9100-serie heeft een houder voor een vergrotingslens die in het lasfilter is ingebouwd, waardoor het gemakkelijker en veiliger is om de lens in te brengen.
Het nieuwe 3M™ Speedglas™ lasmasker uit de 100-serie heeft een houder voor een vergrotingslens die in de lasfilter is ingebouwd, waardoor het gemakkelijker en veiliger is om de lens in te brengen. Voor de oudere filters van de 100-serie is een vergrotingslenshouder nodig (reserveonderdeel 171017).
Voor het 3M™ Speedglas™ lasmasker SL hebt u een houder voor de vergrotingslens nodig, die als afzonderlijk reserveonderdeel verkrijgbaar is (171031).
Tip:
Use for welding applications