3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter P-kit: lasruit in kleur 11, beschermruit buitenzijde en filterhouder

Artikelnummer: 7100167244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lasmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100167244
EAN/GTIN 04046719826728
Nummer fabrikant 7100167244
L-nummer L01140 173
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

nieuw catalogusnummer: 7100167244
Passieve lasfilterset voor 3M™ Speedglas™ 9100 serie lasmasker (donker niveau 11). Alternatief glas donkere niveaus 10-13 beschikbaar als reserveonderdelen.
Vervangingsonderdeel indien u reeds een 9100 lasmasker bezit (moet afzonderlijk worden aangekocht).
Geschikt voor lange, ononderbroken lassen en gebruik in vochtige omgevingen.
De gebruikelijke controle van de uitrusting is een garantie voor de grootst mogelijke veiligheid en het comfort van de drager ervan. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

Omschrijving:

Lasfilter-adapter voor Speedglas laskap series 9100, incl passieve lens (kleur 11).

Kenmerk:

Het grote doorzichtige beschermscherm van 17 x 10 cm is gebogen en biedt uitgebreid zicht naar de zijkanten.

Tip:

Use for welding applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen