Uitvoering:
Uniek U-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de draad te strippen of te verdraaien.
UL gecertificeerd
Maximale aderdoorsnede van 1,5 mm² tot 2,5 mm² (massieve draad of gevlochten draad).
Omschrijving:
3M™ Scotchlok™ IDC Connector 316IR voor irrigatietoepassingen heeft een uniek U-contact voor een snelle, betrouwbare, vochtbestendige elektrische verbinding. Deze connector ondersteunt draaddiktes van 0,5 mm² tot 1,5 mm² en een maximale spanning van 32 V.
Kenmerk:
Mogelijk toepassingsgebied van minder dan 32 V
Snel en eenvoudig in gebruik - eenvoudig dicht te klikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien.
Voorzien van een uniek ″U″-contact dat zorgt voor een snelle, betrouwbare elektrische verbinding
Ondersteunt draaddiktes van 0,5 mm² tot 1,5 mm² in pigtail termination formatie
Tip:
Gebruikt om twee draden te verbinden in een aftakking, in-line, pigtail of door-gat installatie en de verbinding te isoleren