Uitvoering:
Aansluiting zonder strippen van draden
Gemakkelijke aansluiting door lichte druk
Met UL- en CSA-certificering
Verbindt een kabel met een doorsnede van 3,0 mm² tot 4,0 mm² (aftakking) met een doorgaande geleider en isoleert de verbinding
Omschrijving:
3M™ Scotchlok™ Elektrische IDC 562, dubbele run of tap, vlamvertragend, maakt een elektrische verbinding van een draaduiteinde van 3,0 tot 4,0 mm² (tap) met een doorlopende draad (run) en isoleert de verbinding. Onze connector heeft een uniek U-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding.
Kenmerk:
Gele, polypropyleen geïsoleerde connector, geschikt voor aftakken of parallel verbinden
Uniek ″U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien
UL en CSA goedgekeurd
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Verbindt een 3,0 mm² tot 4,0 mm² draad (aftakking) uiteinde met een doorgaande draad (run) en isoleert de verbinding
Tip:
Voor een snelle en betrouwbare elektrische aansluiting