Uitvoering:
Aansluiting zonder strippen van draden
Gemakkelijke aansluiting door lichte druk
Met UL- en CSA-certificering
Verbindt een geleider met een doorsnede van 0,75 mm² tot 1,5 mm² (massieve draad/stranded draad) met een geleider met een doorsnede van 1,5 mm² (stranded draad) door middel van doorverbinding en isoleert de verbinding.
Omschrijving:
De 3M™ Scotchlock™ Zelfstrippende aftak verbinder 560 kunt u een doorgaande draad aftakken of twee draden in lengte richting naast elkaar verbinden.
Kenmerk:
Verbindt een geleider met een doorsnede van 0,75 mm² tot 1,5 mm² (massieve draad/stranded draad) met een geleider met een doorsnede van 1,5 mm² (stranded draad) via een doorgaande verbinding en isoleert de verbinding
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Tip:
Geschikt voor vertakking of parallelle aansluiting