Omschrijving:
Zorg voor een vochtbestendige, vlamvertragende elektrische verbinding voor twee of drie draadeinden met 3M™ Scotchlok™ IDC connector 314 Onze connector heeft een uniek 'U'-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding die kan worden afgesloten zonder de draad te strippen of te draaien. Voor verbinding van 0,5 mm² tot 1,5 mm² draden. De veerverbinding wordt gecreëerd door het U-contact naar beneden in de connector te duwen. Het U-contact dat in de connector wordt gedrukt, grijpt het de geleiders vast omdat het de isolatie verdringt.
Voordeel:
- Het unieke ‘U’ -contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding tot 600 V.
- Snel en eenvoudig in gebruik, klik eenvoudig dicht zonder de draad te strippen of te draaien
- 60998-2-3
- Vochtbestendig in natte omgevingen bij gebruik met verdeelkast.
- Vochtige omgevingstoepassingen (vochtbestendig)
- Voltagescores: 1000V voor fittingen, armaturen en borden; 600V voor bouwdraad
- Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Advies:
- Gebruik voor bundeling, kleurcodering en markering