3M™ Scotchlok™ 558S Aftakconnector, Rood, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 Stuk / Zakje

Artikelnummer: 7100166926
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7100166926
    EAN/GTIN 50076308924527
    Nummer fabrikant 7100166926
    L-nummer L01310 1938

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aansluiting zonder strippen van draden
    Gemakkelijke aansluiting door lichte druk
    Met UL- en CSA-certificering
    Verbindt een draad met een doorsnede van 0,5 mm² tot 1,5 mm² (aftakking) met een doorgaande draad

    Omschrijving:

    3M™ Scotchlok™ Elektrische IDC 558, run en tap, vlamvertragend, verbindt een 0,5 tot 1,5 mm² (tap) draaduiteinde met een doorgaande draad (run) en isoleert de verbinding. Deze connector heeft een uniek U-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding.

    Kenmerk:

    Rode polypropyleen geïsoleerde stekker
    Uniek U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
    Snel en eenvoudig in gebruik - eenvoudig dicht te klikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien.
    UL en CSA goedgekeurd
    Verbindt een draadeinde van 0,5 mm² tot 1,5 mm² (tap) met een doorlopend draadeinde (barrel)

    Tip:

    Voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding