Uitvoering:
Nieuw catalogusnummer: 7100166718
Het 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) System kan bevestigd worden aan een groot aantal industriële veiligheidshelmen die courant in de industrie gebruikt worden. Dankzij het QR-systeem kan een 3M™ Speedglas™ lasmasker snel aan de veiligheidshelm worden bevestigd of ervan worden losgemaakt.
SPEEDGLAS™ 9100XX lasfilters: Variabele bescherming en donkerder wordende niveaus 5,8,9-13 voor de meest voorkomende lasprocessen
Elk donker niveau kan ook worden ingesteld als een vast niveau (permanent bijv. kleur 3 voor schuurtoepassingen).
Met de vertragingsfunctie kan de gebruiker zelf de helderheidstijd instellen (van donker naar licht).
Omschrijving:
Speedglas laskap 9100-QR met 3M™ Veiligheidshelm H-701 en 3M™ Speedglas™ Lasfilter 9100XX (73x107).
Kenmerk:
nieuw catalogusnummer: 7100166718
Speedglas™ 9100XX lasfilter: variabele bescherming en donkerte niveaus 5,8,9-13 voor de meeste, gägigen lasprocedures.
Met de vertragingsfunctie kan de gebruiker de ophelderingstijd (donker tot licht) vrij instellen.
Voor betrouwbaar schakelen in alle toegepaste lasprocessen kan de gevoeligheid van de vlamboogdetectie door de gebruiker worden bepaald
De comfortmous voor puntlassen (niveau 5) helpt vermoeidheid van de ogen te minimaliseren bij langdurig puntlassen
De 3M™ H-700 veiligheidshelm is een robuuste en lichte industriële veiligheidshelm. Het lage profiel zorgt voor stabiliteit en een goede pasvorm op het hoofd.
Kort scherm voor een duidelijk zicht naar boven. Uitgebreid gamma accessoires beschikbaar, bijvoorbeeld geïntegreerde veiligheidsbril, kinband (2-punts), oorkappen enz.
Met de QR-rail die aan de helm is bevestigd, kan het automatische lasmasker met één enkele handbeweging van de helm worden verwijderd. Dit betekent dat de helm ook zonder het automatische lasmasker op het hoofd kan blijven zitten.
Tip:
Use for welding applications