3M™ Cushion-Mount™ Pro Plaatmontagetape met Comply™ Lijmsysteem 21920

Artikelnummer: 7100160389
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100160389
EAN/GTIN 00638060141137
Nummer fabrikant 7100160389

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Roze
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Pro plaatmontagetape met Comply™-kleefsysteem 21920. Ontworpen voor het monteren van flexografische drukplaten op cilinders of hulzen. Deze roze foamtape voor plaatmontage biedt een hoogwaardige licht-medium combinatieprint.

Kenmerk:

Dubbelzijdige schuimkleefband in roze, 0,51 mm, zacht// Dubbelzijdige schuimkleefband in roze, 0,51 mm, zacht
Ideaal voor het afdrukken van halftoon-ontwerpen met gereduceerde vaste stoffen// Ideaal voor het afdrukken van halftoon-ontwerpen met gereduceerde vaste stoffen
Exclusieve microkanalen aan beide zijden van de tape voorkomen ongewenst bubbelen// Exclusieve microkanalen aan beide zijden van de tape voorkomen ongewenst bubbelen
De flexo-fotopolymeerplaat wordt op betrouwbare wijze aan de drukhuls of de staalcilinder gehecht en het loskomen van de randen tijdens het drukken wordt voorkomen// De flexo-fotopolymeerplaat wordt op betrouwbare wijze aan de drukhuls of de staalcilinder gehecht en het loskomen van de randen tijdens het drukken wordt voorkomen
Ontworpen voor eenvoudige montage van tape en platen

Tip:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry