3M™ Removable Label Materials, Clear, 686 mm x 508 m

Artikelnummer: 7100160295
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Afdekfolie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100160295
    EAN/GTIN 00076308145620
    Nummer fabrikant 7100160295

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
    Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
    Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
    Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility

    Omschrijving:

    3M™ Polyester Film FM01860N, transparant glanzend, (filmdikte 0,050mm) is voorzien van een verwijderbare kleefstof uit de R3500-serie (dikte 0,020mm) en een polyester beschermlaag, aan één zijde gesiliconiseerd (dikte 0,081mm)

    Kenmerk:

    Kan worden geëtiketteerd met thermische transferdruk
    Goed bestand tegen oplosmiddelen
    Temperatuurbestendig van - 29°C tot +68°C
    Kan achteraf worden geëtiketteerd door middel van thermische transferdruk