Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Totale lengte: 32 m
Totale breedte: 48 mm
Omschrijving:
Deze zeer dikke en sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor zelfs de meest veeleisende toepassingen. 3M™ Super Duty Ducttape DT17 is een supersterke hechtingsoplossing voor toepassingen met een hoge belasting die lang meegaat.
Kenmerk:
De ultradikke, waterafstotende rug is bestand tegen slijtage en schuren en is gemakkelijk met de hand af te scheuren.
Agressieve rubberlijm voor onmiddellijke hechting op diverse oppervlakken, waaronder metaal, glas, kunststof en afgedicht beton
Strak geweven scrim biedt hoge treksterkte, ideaal voor gebruik bij het bundelen
Rolranden met lage kleefkracht houden de rollen schoner
Verkrijgbaar in zwart
Tip:
Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends