3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 1320 mm x 2620 mm, 36+

Artikelnummer: 7100157599
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100157599
EAN/GTIN 04054596565371
Nummer fabrikant 7100157599

Omschrijving

Uitvoering:

Minimaliseert vermoeidheid van de machinist, aangezien de 3M nauwkeurig gevormde schurende korrels in het product een lagere slijpdruk vereisen
Een lage maaltemperatuur vermindert het risico van bederf en door hitte veroorzaakte spanningsscheuren.
Totale lengte: 2.62 m
Totale breedte: 1.32 m
De YF-basis is ideaal voor het slijpen van roestvrij staal, kobalt-chroomlegeringen en nikkellegeringen met een gemiddelde tot hoge contactdruk.

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.

Kenmerk:

Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen
De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen
De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen

Tip:

Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en werkt lasnaden weg