3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 120+, PN31367N

Artikelnummer: 7100155356
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100155356
EAN/GTIN 50051131313670
Nummer fabrikant 7100155356
L-nummer L51710 1354

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Purper
Nauwkeurig gevormde, zelfslijpende schurende korrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
Scherpere snijvlakken betekenen minder schuurdruk, minder wrijving en minder slijtage
Meergaats perforatie zorgt voor uitstekende stofafzuiging
Hookit™ haak-en-lus bevestiging voor veilige ondersteuning en snelle vervanging

Omschrijving:

Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.

Kenmerk:

30% hoger verwijderingspercentage in vergelijking met andere hoogwaardige schuurmiddelen
Precisie-gevormde, zelfslijpende schuurkorrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
Scherpere snijvlakken betekenen minder benodigde slijpdruk, minder wrijving en minder slijtage
Hookit™ klittenbandsluiting voor een stevige grip en snel wisselen
Verkrijgbaar in korrelgroottes 80+ tot 400+