3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 150+, PN31368

Artikelnummer: 7100155302
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100155302
    EAN/GTIN 50051131313687
    Nummer fabrikant 7100155302
    L-nummer L51710 1611

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: Purper
    Nauwkeurig gevormde, zelfslijpende schurende korrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
    Scherpere snijvlakken betekenen minder benodigde slijpdruk, minder wrijving en minder slijtage
    Perforatie met meerdere gaten zorgt voor uitstekende stofafzuiging
    Hookit™ klittenbandsluiting voor een stevige grip en snel wisselen

    Omschrijving:

    Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.

    Kenmerk:

    30% hoger verwijderingspercentage in vergelijking met andere hoogwaardige schuurmiddelen
    Precisie-gevormde, zelfslijpende schuurkorrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
    Meergaats perforatie zorgt voor uitstekende stofafzuiging
    Verkrijgbaar in korrelgroottes 80+ tot 400+