3M™ Spuitoverall 51850, XL

Artikelnummer: 7100146914
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100146914
    EAN/GTIN 04054596484337
    Nummer fabrikant 7100146914
    L-nummer L01110 733

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit met groen achterpaneel

    Omschrijving:

    De 3M™ Spuitoverall 51850 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 5/6 en de norm EN 1149 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van een nauwelijks pluizend laminaat aan de voorkant en een extra groot ademend SMMS-paneel in de achterkant plus kniebeschermers en een versterkt rugpaneel voor een optimale balans tussen bescherming en comfort.

    Kenmerk:

    EVA schuim kniebeschermers
    Gebreide manchetten met duimlussen
    Groot, ademend rugpand
    Bredere enkelopeningen (in vergelijking met andere 3M pakken)
    Versterkte kruisuitsnijding
    Twee-weg ritssluiting met getapete klep