3M™ Spuitoverall 51850, M

Artikelnummer: 7100146913
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100146913
EAN/GTIN 04054596484313
Nummer fabrikant 7100146913

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit met groen achterpaneel

Omschrijving:

De 3M™ Spuitoverall 51850 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 5/6 en de norm EN 1149 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van een nauwelijks pluizend laminaat aan de voorkant en een extra groot ademend SMMS-paneel in de achterkant plus kniebeschermers en een versterkt rugpaneel voor een optimale balans tussen bescherming en comfort.

Kenmerk:

EVA schuim kniebeschermers
Gebreide manchetten met duimlussen
Groot, ademend rugpand
Bredere enkelopeningen (in vergelijking met andere 3M pakken)
Versterkte kruisuitsnijding
Twee-weg ritssluiting met getapete klep