Uitvoering:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Indirect ventilation design for improved air circulation comfort and reduced fogging in hot or humid conditions
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Omschrijving:
3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische nylon band.
Kenmerk:
Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
Tip:
Mechanisch werk