3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, afgedicht, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, 2891S-SGAF, 10/doos

Artikelnummer: 7100146291
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100146291
EAN/GTIN 04054596478138
Nummer fabrikant 7100146291
L-nummer L01110 82

Omschrijving

Uitvoering:

Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance

Omschrijving:

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische nylon band.

Kenmerk:

Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Tip:

Mechanisch werk