3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 75 mm, 320+, Zonder Gaten

Artikelnummer: 7100145431
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100145431
EAN/GTIN 50076308471090
Nummer fabrikant 7100145431
L-nummer L51710 1499

Omschrijving

Uitvoering:

Filmdrager biedt optimale ondersteuning voor de korrel en randstabiliteit
Hogere productiviteit, aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare klittenbandschijven
Langere levensduur met gelijkmatig verwijderingspercentage
Zuinig door lange levensduur en efficiënte werking
Agressief verwijderen en snel slijpen

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.

Kenmerk:

Verhoogde productiviteit, aanzienlijk hogere prestaties dan vergelijkbare klittenbandschijven

Tip:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood