Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Band SC-BF

Artikelnummer: 7100144560
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100144560
EAN/GTIN 04054596468368
Nummer fabrikant 7100144560

Omschrijving

Uitvoering:

Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning banden met filmrug zijn degelijke en rekbestendige non-woven banden met een met filmlaag versterkte rug. Onze banden zijn ontwikkeld voor efficiënt reinigen, finishen, blenden en afbramen. Ze werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving.

Kenmerk:

Filmrug voor flexibiliteit en minder wrijving
Goede finish of afbramen zonder groeven of krassen in het werkstuk
Bestand tegen vollopen, voor een consistente finish
Duurzaam en lange levensduur
Lange standtijd

Tip:

Voor reinigen, finishen, blenden en afbramen
Werken goed met contactplaten of in toepassingen met een lage wrijving