Uitvoering:
Universele schuurband voor algemene schuurwerkzaamheden in het middelhoge en lage drukbereik
Mengsel van aluminiumoxide en 3M nauwkeurig gevormde keramische korrels / van P320 tot 100% aluminiumoxide
Totale lengte: 1.9 m
Totale breedte: 930 mm
36+ tot 240+ korrel / P320, P400
Omschrijving:
De 3M™ Linnen schuurband 384F is een schuurband voor algemene toepassingen op basis van premium aluminiumoxide en met een extra duurzame rug. Onze banden bevatten snelslijpkorrels die met kunsthars zijn verlijmd op een duurzame polyester X-gewicht rug. Aanbevolen voor gebruik op metalen en houten ondergronden.
Kenmerk:
Consistente en betrouwbare prestaties op alle ondergronden
Waterbestendige rug is goed geschikt voor zowel natte als droge toepassingen
De linnen X-gewicht rug is geschikt voor intensief schuren en slijpen
Bestand tegen hoge temperaturen en druk
Geschikt voor backstand- of draaibankbandschuurmachines en voor schuurbanken, draagbaar bandslijpen, en slijpen en finishen met brede bandschuurmachines
Verkrijgbaar in meerdere korrelgrootten van 36+ tot 220+ en P320 - P400
Tip:
Te gebruiken voor het afbramen van metalen, algemene metaalbewerkingen en enkele houtbewerkingstoepassingen